noscriptQualfast M8 x 10 SKT SET SCREW FLAT (14.9) 07810.080.010 | Cromwell Tools

Qualfast

M8 x 10 SKT SET SCREW FLAT (14.9)

SKU:

QFT6023288Z

MPN:

07810.080.010

zł34.36

Bez podatku VAT

zł42.26

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Punkt płaski - DIN 913
    ISO metryczne - kolor naturalny
    Punkt płaski - DIN 913
    Używany w przypadkach, kiedy części są często przestawiane. Takie zakończenie punktowe minimalizuje uszkodzenie komponentu. Może być używany względem hartowanych wałów, najlepiej na płaskim podłożu dla lepszego kontaktu z powierzchnią. Idealny do użycia jako śruba regulacyjna oraz do elementów z cienkimi ściankami do miękkich kołków.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    10mm

    EAN

    5036140357600

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M8

    Typ punktu

    Płaski punkt

    UNSPSC Code

    31161505

    Ziarnistość:

    45H