zł53.66
Bez podatku VAT
zł66.00
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9.
Suitable for replacing costly components such as shafts, pivots, guides, pins, linkages and trunion mountings. Also commonly used in the die mould industry. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
Dimensions to ISO 7379. Body Diameter Tol h8
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Całkowita średnica (mm) | 0.498mm |
EAN | 5036140318090 |
Głębokość nasady | 0.313mm |
Gwint | UNC |
Ilość pudełek | 5 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | 3/8 |
Średnica nasady | 0.375mm |
UNSPSC Code | 31161517 |
Wiodący standard | DIN 610 |
Ziarnistość: | 12.9 |