noscriptQualfast SRUBA PASOW LEB WALC 6-KA5/16UNCx3/8x2.1/2(12.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBA PASOW LEB WALC 6-KA5/16UNCx3/8x2.1/2(12.9)

SKU:

QFT6114720K

MPN:

.

zł31.48

Bez podatku VAT

zł38.72

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9.
    Suitable for replacing costly components such as shafts, pivots, guides, pins, linkages and trunion mountings. Also commonly used in the die mould industry. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
    Dimensions to ISO 7379. Body Diameter Tol h8


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Całkowita średnica (mm)

    0.373mm

    EAN

    5036140318045

    Głębokość nasady

    0.250mm

    Gwint

    UNC

    Ilość pudełek

    10

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    5/16

    Średnica nasady

    0.562mm

    UNSPSC Code

    31161517

    Wiodący standard

    DIN 610

    Ziarnistość:

    12.9