noscriptQualfast SRUBA PASOW LEB WALC 6-KA5/8UNCx3/4x4.1/2 (12.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBA PASOW LEB WALC 6-KA5/8UNCx3/4x4.1/2 (12.9)

SKU:

QFT6115023N

MPN:

.

zł207.21

Bez podatku VAT

zł254.87

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9.
    Suitable for replacing costly components such as shafts, pivots, guides, pins, linkages and trunion mountings. Also commonly used in the die mould industry. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
    Dimensions to ISO 7379. Body Diameter Tol h8


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Całkowita średnica (mm)

    0.748mm

    EAN

    5036140318168

    Głębokość nasady

    0.500mm

    Gwint

    UNC

    Ilość pudełek

    5

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    3/8

    Średnica nasady

    0.375mm

    UNSPSC Code

    31161517

    Wiodący standard

    DIN 610

    Ziarnistość:

    12.9