zł24.43
Bez podatku VAT
zł30.05
Z VAT
46 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane ze stali stopowej wysokiej jakości, zgodne z: BS EN ISO 898/1 Grade 12.9.
Odpowiednie do zastępowania kosztownych elementów, takich jak wały, trzpienie wahliwe, prowadnice, czopy, układy łączące i układy obrotowe z dwoma wspornikami. Są również powszechnie używane w formach i matrycach w przemyśle. Maksymalna temperatura robocza (wyroby niepowlekane): 300°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Całkowita średnica (mm) | 12mm |
Długość | 80 |
EAN | 5036140054196 |
Głębokość nasady | 9mm |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 25 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar głowicy sterownika | 6mm |
Rozmiar gwintu | M10 |
Średnica nasady | 18mm |
UNSPSC Code | 31161517 |
Wiodący standard | DIN 610 |
Ziarnistość: | 12.9 |