noscriptQualfast M12 X 16 X 90 SKT SHOULDER SCREW (12.9) 07117.120.090 | Cromwell Tools

Qualfast

M12 X 16 X 90 SKT SHOULDER SCREW (12.9)

SKU:

QFT6101290L

MPN:

07117.120.090

zł48.04

Bez podatku VAT

zł59.09

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane ze stali stopowej wysokiej jakości, zgodne z: BS EN ISO 898/1 Grade 12.9.
    Odpowiednie do zastępowania kosztownych elementów, takich jak wały, trzpienie wahliwe, prowadnice, czopy, układy łączące i układy obrotowe z dwoma wspornikami. Są również powszechnie używane w formach i matrycach w przemyśle. Maksymalna temperatura robocza (wyroby niepowlekane): 300°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Całkowita średnica (mm)

    16mm

    Długość

    90

    EAN

    5036140156807

    Głębokość nasady

    12mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    25

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    8mm

    Rozmiar gwintu

    M12

    Średnica nasady

    24mm

    UNSPSC Code

    31161517

    Wiodący standard

    DIN 610

    Ziarnistość:

    12.9