noscriptQualfast SRUBA PASOWANA LEB WALCOW6-KAT M16x20x40 (12.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBA PASOWANA LEB WALCOW6-KAT M16x20x40 (12.9)

SKU:

QFT6101640H

MPN:

.

zł36.42

Bez podatku VAT

zł44.80

Z VAT

NA STANIE (21)

    Przegląd

    Wykonane ze stali stopowej wysokiej jakości, zgodne z: BS EN ISO 898/1 Grade 12.9.
    Odpowiednie do zastępowania kosztownych elementów, takich jak wały, trzpienie wahliwe, prowadnice, czopy, układy łączące i układy obrotowe z dwoma wspornikami. Są również powszechnie używane w formach i matrycach w przemyśle. Maksymalna temperatura robocza (wyroby niepowlekane): 300°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Całkowita średnica (mm)

    20mm

    Długość

    40

    EAN

    5036140317109

    Głębokość nasady

    14mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    10

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    10mm

    Rozmiar gwintu

    M16

    Średnica nasady

    30mm

    UNSPSC Code

    31161517

    Wiodący standard

    DIN 610

    Ziarnistość:

    12.9