noscriptQualfast SRUBA PASOWANA LEB WALCOW6-KAT M8x10x45 (12.9) 07111.080.045 | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBA PASOWANA LEB WALCOW6-KAT M8x10x45 (12.9)

SKU:

QFT6100845N

MPN:

07111.080.045

zł8.14

Bez podatku VAT

zł10.01

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane ze stali stopowej wysokiej jakości, zgodne z: BS EN ISO 898/1 Grade 12.9.
    Odpowiednie do zastępowania kosztownych elementów, takich jak wały, trzpienie wahliwe, prowadnice, czopy, układy łączące i układy obrotowe z dwoma wspornikami. Są również powszechnie używane w formach i matrycach w przemyśle. Maksymalna temperatura robocza (wyroby niepowlekane): 300°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Całkowita średnica (mm)

    10mm

    Długość

    45

    EAN

    5036140075313

    Głębokość nasady

    7mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    50

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    5mm

    Rozmiar gwintu

    M8

    Średnica nasady

    16mm

    UNSPSC Code

    31161517

    Wiodący standard

    DIN 610

    Ziarnistość:

    12.9