zł380.73
Bez podatku VAT
zł468.30
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 7in. |
EAN | 5036140305830 |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Głębokość nasady | 0.500mm |
Gwint | BSW |
Ilość pudełek | 10 |
Kształt nasady | Frezy walcowe |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar głowicy sterownika | 3/8mm |
Rozmiar gwintu | 1/2 cala |
Średnica nasady | 0.750mm |
Standardy spełnione | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 12.9 |