Qualfast

1/2UNCX3 SKT HEAD CAP SCREW (12.9)

SKU:

QFT6011418Z

MPN:

U07000.050.0300

zł12.00

Bez podatku VAT

zł14.76

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Socket Head Cap Screws
    UNC
    Alloy Steel - Self Colour
    ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
    Grade 12.9.
    Suitable for all high tensile applications.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    3in.

    EAN

    5036140053038

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    0.500mm

    Gwint

    UNC

    Ilość pudełek

    5

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal stopowa

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    3/8mm

    Rozmiar gwintu

    1/2 cala

    Średnica nasady

    0.750mm

    Standardy spełnione

    BS 2470

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9