noscriptQualfast SRUBA BS 2470 1/4BSFx1/2(12.9) | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBA BS 2470 1/4BSFx1/2(12.9)

SKU:

QFT6010511M

zł7.38

Bez podatku VAT

zł9.08

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    1/2 cala

    EAN

    5036140304451

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    0.250mm

    Gwint

    BSF

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal stopowa

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    3/16mm

    Rozmiar gwintu

    1/4 cala

    Średnica nasady

    0.375mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9