zł350.78
Bez podatku VAT
zł431.46
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Manufactured from A2 high grade alloy stainless steel, this range of imperial sized cap screws are suitable for all high tensile applications. The products all possess a hexagon socket head, a plain finish and are UNF threaded.
Features and Benefits
• Suited for all high tensile applications for versatility of use
• Available in a range of imperial sizes to suit a range of needs and applications
• Manufactured from A2 stainless steel for optimum durability
• Deep head for optimum loadability
• Min. Proof Load 970 MPA
Typical Applications
• Construction
• Engineering
• DIY
Standards
• ISO 4762
• DIN 912
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 1/2 cala |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Głębokość nasady | 0.250mm |
Gwint | UNF (Federacja Związków |
Ilość pudełek | 100 |
Kształt nasady | Frezy walcowe |
Materiał | Stal nierdzewna |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar głowicy sterownika | 3/16mm |
Rozmiar gwintu | 1/4 cala |
Średnica nasady | 0.375mm |
Standardy spełnione | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | F837B |