noscriptQualfast SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM 1/4UNFx1 ISO898 U07040.025.0100 | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM 1/4UNFx1 ISO898

SKU:

QFT6011571Y

MPN:

U07040.025.0100

zł188.16

Bez podatku VAT

zł231.44

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Socket Head Cap Screws
    UNF
    Grade 12.9
    Self Colour
    ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
    High Grade Alloy Steel Suitable for all high tensile applications.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    1 cal

    EAN

    5036140038608

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    0.250mm

    Gwint

    UNF (Federacja Związków

    Ilość pudełek

    100

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal stopowa

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    3/16mm

    Rozmiar gwintu

    1/4 cala

    Średnica nasady

    0.375mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9