noscriptQualfast SRUBA ISO 898/1 1BSWx6(12.9) | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBA ISO 898/1 1BSWx6(12.9)

SKU:

QFT6010886V

zł646.93

Bez podatku VAT

zł795.72

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    6in.

    EAN

    5036140306257

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    1.000mm

    Gwint

    BSW

    Ilość pudełek

    5

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    5/8mm

    Rozmiar gwintu

    1 cal

    Średnica nasady

    1.312mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9