zł20.09
Bez podatku VAT
zł24.71
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
Dimensions to BS 2470
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 1.1/4 cala |
EAN | 5036140312203 |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Gwint | BSF |
Ilość pudełek | 100 |
Kształt nasady | Łeb stożkowy |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | 3/8in. |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 10.9 |