zł1591.15
Bez podatku VAT
zł1957.11
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High Grade Alloy Steel to BS 2740 Grade 10.9.
Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.
UNC/UNF Dimensions to ANSI B 18.3
BSW/BA Dimensions to BS 2470
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 1.1/2in. |
EAN | 5036140311442 |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Gwint | BSW |
Ilość pudełek | 200 |
Kształt nasady | Przycisk |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | 3/8in. |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 10.9 |