zł7.52
Bez podatku VAT
zł9.25
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Socket Head Cap Screws
UNC
Alloy Steel - Self Colour
ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
Grade 12.9.
Suitable for all high tensile applications.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 7/8in. |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Głębokość nasady | 0.375mm |
Gwint | UNC |
Ilość pudełek | 50 |
Kształt nasady | Frezy walcowe |
Materiał | Stal stopowa |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar głowicy sterownika | 5/16mm |
Rozmiar gwintu | 3/8in. |
Średnica nasady | 0.562mm |
Standardy spełnione | BS 2470 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 12.9 |