zł1300.75
Bez podatku VAT
zł1599.92
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High Grade Alloy Steel Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 7/8in. |
EAN | 5036140304253 |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Głębokość nasady | 0.142mm |
Gwint | BA |
Ilość pudełek | 200 |
Kształt nasady | Frezy walcowe |
Materiał | Stal stopowa |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar głowicy sterownika | 3/32mm |
Rozmiar gwintu | No.4 |
Średnica nasady | 0.219mm |
Standardy spełnione | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 12.9 |