zł17.06
Bez podatku VAT
zł20.98
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 1.1/2in. |
EAN | 5036140304642 |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Głębokość nasady | 0.312mm |
Gwint | BSF |
Ilość pudełek | 200 |
Kształt nasady | Frezy walcowe |
Materiał | Stal stopowa |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar głowicy sterownika | 7/32mm |
Rozmiar gwintu | 5/16in. |
Średnica nasady | 0.437mm |
Standardy spełnione | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 12.9 |