noscriptQualfast SRUBA ISO 898/1 5/16BSWx5/8 (12.9) | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBA ISO 898/1 5/16BSWx5/8 (12.9)

SKU:

QFT6010738Q

zł816.75

Bez podatku VAT

zł1004.60

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    5/8in.

    EAN

    5036140305366

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    0.312mm

    Gwint

    BSW

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    7/32mm

    Rozmiar gwintu

    5/16in.

    Średnica nasady

    0.437mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9