noscriptQualfast 5/16UNCX1.1/4 SKT HEAD CAP SCREW (12.9) U07000.031.0125 | Cromwell Tools

Qualfast

5/16UNCX1.1/4 SKT HEAD CAP SCREW (12.9)

SKU:

QFT6011370Z

MPN:

U07000.031.0125

zł93.63

Bez podatku VAT

zł115.16

Z VAT

NA STANIE (16)

    Przegląd

    Socket Head Cap Screws
    UNC
    Alloy Steel - Self Colour
    ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
    Grade 12.9.
    Suitable for all high tensile applications.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    1.1/4 cala

    EAN

    5036140053007

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    0.312mm

    Gwint

    UNC

    Ilość pudełek

    50

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal stopowa

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    7/32mm

    Rozmiar gwintu

    5/16in.

    Średnica nasady

    0.437mm

    Standardy spełnione

    BS 2470

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9