noscriptQualfast SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM 5/16UNCx2.1/4 (12.9 U07000.031.0225 | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM 5/16UNCx2.1/4 (12.9

SKU:

QFT6011375D

MPN:

U07000.031.0225

zł4.00

Bez podatku VAT

zł4.92

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Socket Head Cap Screws
    UNC
    Alloy Steel - Self Colour
    ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
    Grade 12.9.
    Suitable for all high tensile applications.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    2.1/4in.

    EAN

    5036140306592

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    0.312mm

    Gwint

    UNC

    Ilość pudełek

    25

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal stopowa

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    7/32mm

    Rozmiar gwintu

    5/16in.

    Średnica nasady

    0.437mm

    Standardy spełnione

    BS 2470

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9