noscriptQualfast SRUBA ISO 898/1 5/8BSWx1.1/4 (12.9) | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBA ISO 898/1 5/8BSWx1.1/4 (12.9)

SKU:

QFT6010812S

zł58.44

Bez podatku VAT

zł71.88

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    1.1/4 cala

    EAN

    5036140305861

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    0.625mm

    Gwint

    BSW

    Ilość pudełek

    50

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    1/2mm

    Rozmiar gwintu

    5/8in.

    Średnica nasady

    0.875mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9