Qualfast

SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM 5/8UNCx3.1/4 (12.9)

SKU:

QFT6011438V

MPN:

U07000.062.0325

zł47.69

Bez podatku VAT

zł58.66

Z VAT

NA STANIE (35)

    Przegląd

    Socket Head Cap Screws
    UNC
    Alloy Steel - Self Colour
    ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
    Grade 12.9.
    Suitable for all high tensile applications.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    3.1/4in.

    EAN

    5036140306844

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    0.625mm

    Gwint

    UNC

    Ilość pudełek

    5

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal stopowa

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    1/2mm

    Rozmiar gwintu

    5/8in.

    Średnica nasady

    0.875mm

    Standardy spełnione

    BS 2470

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9