zł243.59
Bez podatku VAT
zł299.62
Z VAT
322 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Wykonane ze stali stopowej klasy 12.9 ulepszonej cieplnie dla zapewnienia odporności na korozję oraz ogólnej twardości
• Maksymalna temperatura robocza 300°C (surowa) zapewnia solidny produkt
• Dostępne w różnych długościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb
Głęboki łeb zapewnia optymalną obciążalność
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Fabory |
Długość | 65mm |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Głębokość nasady | 10mm |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 100 |
Kształt nasady | Frezy walcowe |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar głowicy sterownika | 8mm |
Rozmiar gwintu | M10 |
Średnica nasady | 16mm |
Standardy spełnione | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 12.9 |