noscriptQualfast SRUBY LEB ZAOKRAGL GNIAZDO 6-KATNE M10x70 (10.9) 07150.100.070 | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY LEB ZAOKRAGL GNIAZDO 6-KATNE M10x70 (10.9)

SKU:

QFT6040257T

MPN:

07150.100.070

zł4.27

Bez podatku VAT

zł5.25

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. For high tensile applications. For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    70mm

    EAN

    5036140309760

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    100

    Kształt nasady

    Przycisk

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M10

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    10.9