noscriptQualfast SRUBY Z CIENKIM LBEM WALCOWYM 6-KATNYM, M10 x 70 07080.100.070 | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY Z CIENKIM LBEM WALCOWYM 6-KATNYM, M10 x 70

SKU:

QFT6009100T

MPN:

07080.100.070

zł6.58

Bez podatku VAT

zł8.09

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 8.8. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. DIN 7984.
    *Supplied Low Head


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    70mm

    EAN

    5036140303836

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    10mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    100

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    8mm

    Rozmiar gwintu

    M10

    Średnica nasady

    16mm

    Standardy spełnione

    DIN 7984

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    8.8