zł8.15
Bez podatku VAT
zł10.02
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Manufactured from class 12.9 high-grade alloy steel, these M12 ISO metric thread screws are suited for all high tensile applications. With a hexagon socket, each fastener has an as-produced finish, a maximum operating temperature of 300°C and a minimum proof load of 970 MPA. Available in a range of lengths to suit your requirements.
Features and Benefits
• Deep head allows for optimum loadability and prevents the frequency of cam out
• Manufactured from class 12.9 alloy steel making for a durable product
• Available in a variety of lengths to suit your specific needs
• As produced finish gives the product some bolstered shelf life
Typical Applications
• DIY
• Construction
• Automotive
• Engineering
Standards
• DIN 912
• ISO 4762
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 120mm |
EAN | 5036140031746 |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Głębokość nasady | 12mm |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 50 |
Kształt nasady | Frezy walcowe |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar głowicy sterownika | 10mm |
Rozmiar gwintu | M12 |
Średnica nasady | 18mm |
Standardy spełnione | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 12.9 |