zł2.28
Bez podatku VAT
zł2.80
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. For high tensile applications. For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 30mm |
EAN | 5036140309807 |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 100 |
Kształt nasady | Frezy walcowe |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | M12 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 10.9 |