noscriptFabory M12x50 SKT HEAD CAP SCREW BZP(GR-8.8) (PK-100) 07160.120.050 | Cromwell Tools

Fabory

M12x50 SKT HEAD CAP SCREW BZP(GR-8.8) (PK-100)

SKU:

FAB6008145T

MPN:

07160.120.050

zł224.05

Bez podatku VAT

zł275.58

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    • Nasadki sześciokątne
    • Gwint metryczny ISO
    • Klasa 12.9 - stal stopowa, ulepszona cieplnie
    • Głęboki łeb zapewniający maksymalne obciążenie
    • Jasne wykończenie cynkowe -- galwaniczne, dla zapobiegnięcia korozji
    • Min. obciążenie próbne 970 MPA
    • DIN 912/ISO 4762


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Fabory

    Długość

    50mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    12mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    100

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal stopowa

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    10mm

    Rozmiar gwintu

    M12

    Średnica nasady

    18mm

    Standardy spełnione

    ISO 4762

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    8.8