noscriptQualfast SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM M12 x 55 (12.9) 07000.120.055 | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM M12 x 55 (12.9)

SKU:

QFT6001078L

MPN:

07000.120.055

zł3.86

Bez podatku VAT

zł4.75

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Manufactured from class 12.9 high-grade alloy steel, these M12 ISO metric thread screws are suited for all high tensile applications. With a hexagon socket, each fastener has an as-produced finish, a maximum operating temperature of 300°C and a minimum proof load of 970 MPA. Available in a range of lengths to suit your requirements.


    Features and Benefits
    • Deep head allows for optimum loadability and prevents the frequency of cam out
    • Manufactured from class 12.9 alloy steel making for a durable product
    • Available in a variety of lengths to suit your specific needs
    • As produced finish gives the product some bolstered shelf life


    Typical Applications
    • DIY
    • Construction
    • Automotive
    • Engineering


    Standards
    • DIN 912
    • ISO 4762


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    55mm

    EAN

    5036140031661

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    12mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    100

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    10mm

    Rozmiar gwintu

    M12

    Średnica nasady

    18mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9