zł5.96
Bez podatku VAT
zł7.33
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High Grade Alloy Steel.
Suitable for all high tensile applications.
Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
For applications that require a flush finished surface.
Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 35mm |
EAN | 5036140072688 |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 25 |
Kształt nasady | Łeb stożkowy |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | M14 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 10.9 |