Qualfast

SRUBY LEB STOZK GNIAZDO 6-KATNE M14 x40 (10.9)

SKU:

QFT6042116G

MPN:

07400.140.040

zł6.14

Bez podatku VAT

zł7.55

Z VAT

NA STANIE (26)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel.
    Suitable for all high tensile applications.
    Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
    For applications that require a flush finished surface.
    Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    40mm

    EAN

    5036140072695

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    25

    Kształt nasady

    Łeb stożkowy

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M14

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    10.9