noscriptQualfast SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM M16 x 140 (12.9) 07000.160.140 | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM M16 x 140 (12.9)

SKU:

QFT6001130Q

MPN:

07000.160.140

zł168.96

Bez podatku VAT

zł207.82

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    This range of hexagon socket head cap screws are ideal for general purpose use. Manufactured from a high grade alloy steel (Grade 12.9) the products are suitable for all high tensile applications. Each product is metric sized with an ISO metric thread and possesses a maximum operating temperature (unplated) of 300°C and a minimum proof load of 970 MPA.


    Features and Benefits
    • Manufactured from grade 12.9 steel for overall durability
    • Available to purchase in a variety of metric sizes to suit your requirements
    • As produced finish provides some protection against corrosion and wear and tear
    • Deep head allows for optimum loadability and reduces the risk of cam out


    Typical Applications
    • Construction
    • DIY
    • Engineering


    Standards
    • DIN 912
    • ISO 4762
    • BS EN ISO 891/1


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    140mm

    EAN

    5036140037748

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    16mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    25

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    14mm

    Rozmiar gwintu

    M16

    Średnica nasady

    24.33mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9