noscriptFabory M16x240 SKT HEAD CAP SCREW(GR-12.9) (PK-5) 07000.160.240 | Cromwell Tools

Fabory

M16x240 SKT HEAD CAP SCREW(GR-12.9) (PK-5)

SKU:

FAB6001134Y

MPN:

07000.160.240

zł212.66

Bez podatku VAT

zł261.57

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    • Wykonane ze stali stopowej klasy 12.9 ulepszonej cieplnie dla zapewnienia odporności na korozję oraz ogólnej twardości
    • Maksymalna temperatura robocza 300°C (surowa) zapewnia solidny produkt
    • Dostępne w różnych długościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb
    Głęboki łeb zapewnia optymalną obciążalność


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Fabory

    Długość

    240mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    16mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    5

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    14mm

    Rozmiar gwintu

    M16

    Średnica nasady

    24.33mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9