noscriptQualfast SRUBY LEB STOZK GNIAZDO 6-KATNE CYNK M16x40 (10.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY LEB STOZK GNIAZDO 6-KATNE CYNK M16x40 (10.9)

SKU:

QFT6041232J

MPN:

.

zł12.34

Bez podatku VAT

zł15.18

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
    Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
    Dimensions to DIN7991


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    40mm

    EAN

    5036140310223

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    25

    Kształt nasady

    Łeb stożkowy

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Ocynkowana

    Rozmiar gwintu

    M16

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    10.9