noscriptQualfast M16x50 SKT HEAD CAP SCREW A2(GR-70) 51050.160.050 | Cromwell Tools

Qualfast

M16x50 SKT HEAD CAP SCREW A2(GR-70)

SKU:

QFT6001473S

MPN:

51050.160.050

zł7.98

Bez podatku VAT

zł9.82

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Socket Head Cap Screw
    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1
    Minimum Grade - 50
    Suitable for all high tensile applications.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    50mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    16mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    25

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    14mm

    Rozmiar gwintu

    M16

    Średnica nasady

    24mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    70