noscriptQualfast SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM M18 x 90 (12.9) 07000.180.090 | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM M18 x 90 (12.9)

SKU:

QFT6001147H

MPN:

07000.180.090

zł21.72

Bez podatku VAT

zł26.72

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    90mm

    EAN

    5036140074491

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    18mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    25

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    16mm

    Rozmiar gwintu

    M18

    Średnica nasady

    27mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9