SKU:
FAB6001442X
MPN:
51050.025.020
zł56.06
Bez podatku VAT
zł68.95
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Odpowiednie do zastosowań wymagających wysokich naprężeń, zapewniając prawdziwą wszechstronność
• Głowica nasadowa zapewnia doskonałą obciążalność dzięki głębokiemu wgłębieniu umożliwiającemu silny uchwyt
• Dostępne w różnych długościach, wszystkie z gwintem M6 dostosowanym do indywidualnych potrzeb
• Wykonane z wysokiej jakości stali stopowej dla optymalnej trwałości
• DIN 912
• ISO 4762
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Fabory |
Długość | 20mm |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Głębokość nasady | 2.5mm |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 100 |
Kształt nasady | Frezy walcowe |
Materiał | Stal nierdzewna |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar głowicy sterownika | 2mm |
Rozmiar gwintu | M2.5 |
Średnica nasady | 4.5mm |
Standardy spełnione | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 70 |