noscriptFabory Śruba imbusowa z łbem cylindrycznym M2.5 x 4 mm, Klasa wytrzymałości GR-12.9, Pakiet 100 sztuk 07000.025.004 | Cromwell Tools

Fabory

Śruba imbusowa z łbem cylindrycznym M2.5 x 4 mm, Klasa wytrzymałości GR-12.9, Pakiet 100 sztuk

SKU:

FAB6000920T

MPN:

07000.025.004

zł41.05

Bez podatku VAT

zł50.49

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    • Wykonane ze stali stopowej klasy 12.9 ulepszonej cieplnie dla zapewnienia odporności na korozję oraz ogólnej twardości
    • Maksymalna temperatura robocza 300°C (surowa) zapewnia solidny produkt
    • Dostępne w różnych długościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb
    Głęboki łeb zapewnia optymalną obciążalność


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Fabory

    Długość

    4mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    2.5mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    100

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    2mm

    Rozmiar gwintu

    M2.5

    Średnica nasady

    4.5mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9