noscriptFabory Śruba imbusowa z łbem cylindrycznym M2.5 x 8 mm, Nierdzewna stal A2, Klasa wytrzymałości GR-70, Pakiet 100 sztuk 51050.025.008 | Cromwell Tools

Fabory

Śruba imbusowa z łbem cylindrycznym M2.5 x 8 mm, Nierdzewna stal A2, Klasa wytrzymałości GR-70, Pakiet 100 sztuk

SKU:

FAB6001442J

MPN:

51050.025.008

zł40.69

Bez podatku VAT

zł50.05

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    • Odpowiednie do zastosowań wymagających wysokich naprężeń, zapewniając prawdziwą wszechstronność
    • Głowica nasadowa zapewnia doskonałą obciążalność dzięki głębokiemu wgłębieniu umożliwiającemu silny uchwyt
    • Dostępne w różnych długościach, wszystkie z gwintem M6 dostosowanym do indywidualnych potrzeb
    • Wykonane z wysokiej jakości stali stopowej dla optymalnej trwałości
    • DIN 912
    • ISO 4762


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Fabory

    Długość

    8mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    2.5mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    100

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    2mm

    Rozmiar gwintu

    M2.5

    Średnica nasady

    4.5mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    70