noscriptQualfast SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM M2 x 8 (12.9) 07000.020.008 | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM M2 x 8 (12.9)

SKU:

QFT6000916S

MPN:

07000.020.008

zł0.50

Bez podatku VAT

zł0.61

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    8mm

    EAN

    5036140037397

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    2mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    100

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    1.5mm

    Rozmiar gwintu

    M2

    Średnica nasady

    3.8mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9