zł76.85
Bez podatku VAT
zł94.53
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High Grade Alloy Steel to built to grade 12.9 with a hexagon socket.
Features and Benefits
• Strong quenched and tempered alloy steel
• Deep head for optimum loadability
• 'As produced' oiled finish (black) - provides a good shelf life
Typical Applications
• Suitable for all high tensile applications
Notes
• Maximum operating temperature (unplated): 300°C
Standards
• BS EN ISO 898/1
• DIN 912 / ISO 4762
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 200mm |
EAN | 5036140052734 |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Głębokość nasady | 20mm |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 10 |
Kształt nasady | Frezy walcowe |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar głowicy sterownika | 17mm |
Rozmiar gwintu | M20 |
Średnica nasady | 30mm |
Standardy spełnione | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 12.9 |