noscriptFabory M20x300 SKT HEAD CAP SCREW(GR-12.9) (PK-5) 07000.200.300 | Cromwell Tools

Fabory

M20x300 SKT HEAD CAP SCREW(GR-12.9) (PK-5)

SKU:

FAB6001177P

MPN:

07000.200.300

zł254.98

Bez podatku VAT

zł313.63

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    • Wykonane ze stali stopowej klasy 12.9 ulepszonej cieplnie dla zapewnienia odporności na korozję oraz ogólnej twardości
    • Maksymalna temperatura robocza 300°C (surowa) zapewnia solidny produkt
    • Dostępne w różnych długościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb
    Głęboki łeb zapewnia optymalną obciążalność


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Fabory

    Długość

    300mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    20mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    5

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    17mm

    Rozmiar gwintu

    M20

    Średnica nasady

    30mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9