noscriptQualfast M20x70 SKT HEAD CAP SCREW A2(GR-70) 51050.200.070 | Cromwell Tools

Qualfast

M20x70 SKT HEAD CAP SCREW A2(GR-70)

SKU:

QFT6001480S

MPN:

51050.200.070

zł36.79

Bez podatku VAT

zł45.25

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Socket Head Cap Screw
    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1
    Minimum Grade - 50
    Suitable for all high tensile applications.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    70mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    20mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    25

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    17mm

    Rozmiar gwintu

    M20

    Średnica nasady

    30mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    70