Qualfast

M20x90 SKT HEAD CAP SCREW A2(GR-70)

SKU:

QFT6001481B

MPN:

51050.200.090

zł42.90

Bez podatku VAT

zł52.77

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    Socket Head Cap Screw
    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1
    Minimum Grade - 50
    Suitable for all high tensile applications.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    90mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    20mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    10

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    17mm

    Rozmiar gwintu

    M20

    Średnica nasady

    30mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    70