Fabory

M24x110 SKT HEAD CAP SCREW(GR-12.9) (PK-10)

SKU:

FAB6001192E

MPN:

07000.240.110

zł522.61

Bez podatku VAT

zł642.81

Z VAT

NA STANIE (28)

    Przegląd

    • Wykonane ze stali stopowej klasy 12.9 ulepszonej cieplnie dla zapewnienia odporności na korozję oraz ogólnej twardości
    • Maksymalna temperatura robocza 300°C (surowa) zapewnia solidny produkt
    • Dostępne w różnych długościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb
    Głęboki łeb zapewnia optymalną obciążalność


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Fabory

    Długość

    110mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    24mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    10

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    19mm

    Rozmiar gwintu

    M24

    Średnica nasady

    36mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9