zł69.26
Bez podatku VAT
zł85.19
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 180mm |
EAN | 5036140062467 |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Głębokość nasady | 24mm |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 5 |
Kształt nasady | Frezy walcowe |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar głowicy sterownika | 19mm |
Rozmiar gwintu | M24 |
Średnica nasady | 36mm |
Standardy spełnione | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 12.9 |