noscriptFabory M3x16 SKT HEAD CAP SCREW BZP(GR-8.8) (PK-200) 07160.030.016 | Cromwell Tools

Fabory

M3x16 SKT HEAD CAP SCREW BZP(GR-8.8) (PK-200)

SKU:

FAB6008056G

MPN:

07160.030.016

zł54.07

Bez podatku VAT

zł66.51

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    • Nasadki sześciokątne
    • Gwint metryczny ISO
    • Klasa 12.9 - stal stopowa, ulepszona cieplnie
    • Głęboki łeb zapewniający maksymalne obciążenie
    • Jasne wykończenie cynkowe -- galwaniczne, dla zapobiegnięcia korozji
    • Min. obciążenie próbne 970 MPA
    • DIN 912/ISO 4762


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Fabory

    Długość

    16mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    3mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal stopowa

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    2.5mm

    Rozmiar gwintu

    M3

    Średnica nasady

    5.5mm

    Standardy spełnione

    ISO 4762

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    8.8