zł49.25
Bez podatku VAT
zł60.58
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Socket Head Cap Screw
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1
Minimum Grade - 50
Suitable for all high tensile applications.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 25mm |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Głębokość nasady | 3mm |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 200 |
Kształt nasady | Frezy walcowe |
Materiał | Stal nierdzewna |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar głowicy sterownika | 2.5mm |
Rozmiar gwintu | M3 |
Średnica nasady | 5.5mm |
Standardy spełnione | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 50 |